Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten 41AS4BV-650 Akku-Laubbläser 260 km/h Schwarz, Rot 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten 41AS4BV-650 Akku-Laubbläser 260 km/h Schwarz, Rot 40 V
WOLF-Garten 41AS4BV-650 Akku-Laubbläser 260 km/h Schwarz, Rot 40 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77915835
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     41AS4BV-650
EAN/GTIN:
     4008423913590
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
akku laubbläser
LYCOS 40/480 V SET 40V LAUBBLÄSER / -SAUGER

Ob Laub blasen oder saugen – dieses praktische 2in1-Gerät kann beides. Mit nur einem Dreh lässt sich die Funktion ohne weitere Umbauten umstellen, wobei zwei separate Düsen das Saugen und Blasen übernehmen. Der 40V-Akku überzeugt dabei durch seine Leistungsstärke: Mit einer Luftgeschwindigkeit von 260 km/h und einem Saugvolumen von 480 m³/h ist dabei stets die optimale Power gegeben. Für die maximale Effizienz beim Auffangen des Laubs im 40l-Fangsack zerkleinert die Mulchfunktion die Blätter in einem Verhältnis von 10:1. Das Entleeren ist anschließend bequem über den großen Reißverschluss möglich. Die extragroßen Räder gestatten auch im unebenen Gelände ein einfaches Bewegen und die Nutzung des Saugers nahezu im 90°-Winkel. Die komfortable, einhändige Handhabung unterstützen zusätzlich der verstellbare Frontgriff und der Schultergurt. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 5,0 Ah-Akku, der in diesem Set enthalten ist, kann der Laubbläser/-sauger ganze 60 min lang Höchstleistungen erbringen. Mit dem Schnellladegerät dauert das vollständige Laden nur 100 min, bis der Einsatz fortgesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5700 g
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Ergonomie
Schultergurt
Ja
Zweiter Griff
Ja
Merkmale
Typ
Handgehaltenes Gebläse
Luftgeschwindigkeit
260 km/h
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Saugmodus
Ja
Schredderlüfter
Ja
Absaugekapazität
480 m³/h
Fangsackvolumen
40 l
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
40 V
Ladezeit
1.5 h
Batteriekapazität
5 Ah
Batteriereichweite
60 min
Weitere Suchbegriffe: wolf-garten laubbläser, laubsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,15*
€ 477,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,26*
€ 471,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,81*
€ 451,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.