Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten 41AT4BV-650 Akku-Laubbläser 260 km/h Schwarz, Rot 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten 41AT4BV-650 Akku-Laubbläser 260 km/h Schwarz, Rot 40 V
WOLF-Garten 41AT4BV-650 Akku-Laubbläser 260 km/h Schwarz, Rot 40 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77915838
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     41AT4BV-650
EAN/GTIN:
     4008423913651
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
akku laubbläser
LYCOS 40/480 V 40V LAUBBLÄSER / -SAUGER

Die neuen 40V-Akkugeräte bestechen durch die Kraft eines Benzinmotors, überzeugen jedoch durch die Vorteile eines Elektromotors: Sie sind leise im Betrieb, wartungsarm und umweltfreundlich. Die leistungsstarken Akkus bieten mit langen Laufzeiten zudem höchste Flexibilität. Dieser praktische 2in1-Laubsauger/-bläser ist bis zu 60 min einsetzbar, bevor das Laden nötig ist – das dank Schnellladegerät in nur 100 min vollständig erledigt ist. Der Wechsel von der Blas- zur Saugfunktion ist ganz mühelos über einen Drehknopf möglich, zwei separate Düsen übernehmen jeweils das Saugen bzw. Blasen. Die Luftgeschwindigkeit von 260 km/h und ein Saugvolumen von 480 m³/h bieten in beiden Funktionen stets die nötige Leistung. Besonders praktisch erweist sich dabei der 40l-Auffangbeutel mit seinem großen Reißverschluss für das einfache Entleeren sowie die Mulchfunktion zum Zerkleinern von Blättern im Verhältnis von 10:1 für effiziente Arbeitsintervalle. Für maximalen Bedienkomfort ist das Gerät mit extragroßen Rädern ausgestattet, die auch im unebenen Gelände ein einfaches Manövrieren erlauben und einen maximal effizienten Einsatz mit höchster Saugkraft nahezu im 90°-Winkel erlauben. Auch der verstellbare Frontgriff und der Schultergurt für die bequeme Einhandnutzung garantieren stets ein bequemes Handling. Im Lieferumfang nicht enthalten ist der Akku. Hier stehen zwei Akkus zur Auswahl: - Der kompakte 2,5 Ah-Akku ist besonders leicht und für kleinere Aufgaben geeignet. - Der leistungsstarke 5,0 Ah-Akku für längere Einsätze und größere Herausforderungen. Der Laubbläser ist außerdem direkt im Set mit Akku und Schnellladegerät erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Ergonomie
Schultergurt
Ja
Zweiter Griff
Ja
Merkmale
Typ
Handgehaltenes Gebläse
Luftgeschwindigkeit
260 km/h
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Saugmodus
Ja
Schredderlüfter
Ja
Absaugekapazität
480 m³/h
Fangsackvolumen
40 l
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
40 V
Ladezeit
1.5 h
Batteriereichweite
60 min
Weitere Suchbegriffe: wolf-garten laubbläser, laubsauger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.