Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt VSI701 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,1 l Weiß 1220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt VSI701 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,1 l Weiß 1220 W
Blaupunkt VSI701 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,1 l Weiß 1220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77938631
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     VSI701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1220 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
930 g
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.1 l
Produktfarbe
Weiß
Konstante Dampfleistung
25 g/min
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
1.9 m
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.