Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4215 60 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4215 60 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4215 60 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78100336
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796034077
EAN/GTIN:
     4001796034077
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
3.3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.