Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 132835 Deckenbeleuchtung GU10 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 132835 Deckenbeleuchtung GU10 25 W
SLV 132835 Deckenbeleuchtung GU10 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78321105
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     132835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Mobile Aluminiumleuchte CUBIX 1 die durch Schutzart IP44 für den AuГџenbereich geeignet ist. Der am Rahmen montierte Leuchtenkopf ist zur optimalen Ausleuchtung schwenkbar. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt mittels verbauter Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
25 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
770 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.