Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Glassa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Glassa
SLV Glassa
SLV Glassa
SLV Glassa
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78321339
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die hochwertige GLASSA Wand- und Deckenleuchte besteht aus Glas, welches mit zusätzlichen Stahlelementen verstärkt ist. Für den Einsatz von Allgebrauchs- oder Energiesparlampen mit E27 Sockel entwickelt, ist GLASSA fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A+
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
3910 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005290
ab € 4,26*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
Zubehör
SLV
1005308
ab € 5,30*
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.