Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Inda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Inda
SLV Inda
SLV Inda
SLV Inda
SLV Inda
SLV Inda
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329010
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     147551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Der dreh- und schwenkbare Hochvoltstrahler INDA ist aus Aluminium gefertigt und für die Aufnahme von Halogenleuchtmitteln mit GU10 Sockel konzipiert. Erhältlich in den Gehäusefarben weiß matt, schwarz matt, weinrot und aluminium gebürstet, ist der INDA bereits fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
110 mm
Höhe
135 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
360 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
50 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,19*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,19*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,18*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.