Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Altra Dice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Altra Dice
SLV Altra Dice
SLV Altra Dice
SLV Altra Dice
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329039
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Die würfelförmige Deckenaufbauleuchte ALTRA DICE aus Aluminium und Stahl verfügt über zwei Leuchtenköpfe mit je einseitiger Aussparung zwecks Aufnahme des Hochvolt Halogenleuchtmittels. Verfügbar in weißer oder silbergrauer Gehäusefarbe ist der dreh- und schwenkbare Aufbauspot, zur Aufnahme von Hochvolt Halogenleuchtmitteln des Typs GU10, fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
225 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
800 g
Ausgesparte Weite
70 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
50 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.