Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Pireq


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIREQ QPAR51 ROUND DOWNLIGHT, IP20, Einbau, Ø 9.3cm, GU10 max. 50W, kardanisch, inkl. Clipfedern, Mattweiss
PIREQ QPAR51 ROUND DOWNLIGHT, IP20, Einbau, Ø 9.3cm, GU10 max. 50W, kardanisch, inkl. Clipfedern, Mattweiss
PIREQ QPAR51 ROUND DOWNLIGHT, IP20, Einbau, Ø 9.3cm, GU10 max. 50W, kardanisch, inkl. Clipfedern, Mattweiss
PIREQ QPAR51 ROUND DOWNLIGHT, IP20, Einbau, Ø 9.3cm, GU10 max. 50W, kardanisch, inkl. Clipfedern, Mattweiss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329154
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     199981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die runde Hochvoltversion unserer beliebten PIREQ QPAR51 Einbauleuchten Serie ist erhältlich in den Gehäusefarben schwarz, weiß und aluminium gebürstet. Der groГџzügig gewählte Dreh- und Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels, ganz gleich ob Sie sich für den Einsatz von Halogen- oder LED Retrofit-Leuchtmitteln entscheiden. Die Montage erfolgt über werksseitig verbaute Clipfedern. Die PIREQ QPAR51 Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
93 mm
Gewicht
190 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
50 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.