Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Plastra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
SLV Plastra
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329245
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Mit der Gipsleuchte PLASTRA verfügen Sie über eine höchst individuelle Wandleuchte mit puristischer Formgebung. Vorbereitet für die Aufnahme von E14 Allgebrauchs- oder Energiesparlampen ist sie fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Das im Lieferumfang enthaltene Schleifpapier dient der Oberflächenreinigung. Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A+
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1750 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
40 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005285
ab € 3,59*
Zubehör
SLV
1005284
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.