Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Phelia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Phelia
SLV Phelia
SLV Phelia
SLV Phelia
SLV Phelia
SLV Phelia
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329265
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die in mehreren Farbvarianten erhältliche Wandleuchte PHELIA überzeugt durch ihren eleganten konischen Leuchtenschirm und ihre puristische Erscheinung. Die aus Aluminium und Stahl gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Die mit einem Schalter versehene Wandleuchte ist direkt anschlussfertig für 230 V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
500 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
35 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006321
ab € 21,42*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005312
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.