Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Qpar51 Gu10 Rgbw Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Qpar51 Gu10 Rgbw Smart
SLV Qpar51 Gu10 Rgbw Smart
SLV Qpar51 Gu10 Rgbw Smart
SLV Qpar51 Gu10 Rgbw Smart
SLV Qpar51 Gu10 Rgbw Smart
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96636749
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
Das weiße transparente 5,2W SLV SMD RGBW SMART Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR51 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 38° und smart RGBW-wählbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Zigbee Lichtverbindung
Ja
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
5 W
Lichtfarbe
Weiß
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Lampenlebensdauer
25000 h
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Leuchtkapazität
680 CD
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,51*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV
1005311
ab € 15,66*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.