Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Merado Flood


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Merado Flood
SLV Merado Flood
SLV Merado Flood
SLV Merado Flood
SLV Merado Flood
SLV Merado Flood
SLV Merado Flood
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329420
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Bei der MEARDO FLOOD handelt es sich um einen klassischen Wandfluter gepaart mit moderner LED Technik. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium und Glas gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber direkt an 230V Netzspannung. Verfügbar ist die MERADO FLOOD in schwarzer und weißer Gehäusefarbe, sowie in warmweißer und neutralweißer Ausführung. Neben der Version für die Wandmontage stehen ebenfalls Versionen mit 3Phasen Stromschienensystemadapter zur Auswahl. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1280 g
Lampen
Gesamtleistung
40 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
3000 lm
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.