Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Wl 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Wl 106
SLV Wl 106
SLV Wl 106
SLV Wl 106
SLV Wl 106
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329436
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Hochvolt Wandleuchte WL 105 wurde aus verchromtem Aluminium mit Stahl- und Glaselementen gefertigt und ist mit einem weiteren, satinierten Glaszylinder ausgestattet. Für die Aufnahme von Energiespar- oder LED-Lampen des Typs E14 vorbereitet ist die WL 105 Wandleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Darüber hinaus erlaubt die Schutzart IP44 die Montage in Feuchträumen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
710 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
40 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005284
ab € 2,74*
Zubehör
SLV
1005285
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.