Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS 9178 Digitale Wetterstation Weiß Batterie/Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WS 9178 Digitale Wetterstation Weiß Batterie/Akku
Technoline WS 9178 Digitale Wetterstation Weiß Batterie/Akku
Technoline WS 9178 Digitale Wetterstation Weiß Batterie/Akku
Technoline WS 9178 Digitale Wetterstation Weiß Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78334099
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 9178
EAN/GTIN:
     4029665091785
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Akku-/Batterietyp
AA Mignon LR06
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
134 mm
Empfängerdimensionen (B x T x H)
40 x 27 x 104 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Messfunktionen
Innen-Thermometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.