Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05008872001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05008872001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wera 05008872001 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78491488
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008872001
EAN/GTIN:
     4013288214096
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Besonders kleine Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
39 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
230 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Schlitz, Quadratisch
Anzahl der Schraubendreher
5
Schraubendreher-Bits Größe
1 x PH 1 x 25 mm 1 x PH 2 x 25 mm 1 x # 1 x 25 mm 1 x # 2 x 25 mm 1 x 1 x 5.5 x 24.5 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.