| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-78491512 Herst.-Nr.: 05008901001 EAN/GTIN: 4013288214225 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendungsgerechte Mischung aus Werkstattschraubendrehern mit normal langer Klinge und besonders kleinen Stubby Schraubendrehern mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Set | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv, Schlitz | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 7 | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits Größe | 1x PZ 1 x 25 mm 1x PZ 2 x 25 mm 1x PZ 1 x 80 mm 1x PZ 2 x 200 mm 1x 1.2 x 6.5 x 150 mm 1x 0.5 x 3 x 80 mm 1x 1 x 5.5 x 125 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |