| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-78491654 Herst.-Nr.: 05008858001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 81 mm | | Länge (mm) | 34 mm | | Höhe | 34 mm | | Gewicht | 35 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Schraubendreher mit einer Richtung | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün | | Schraubendreher-Bits Größe | 1x TX 20 | | Klingenlänge | 25 mm | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, vde schraubendreher torx |
| | |
| |