Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
Wera 05057482001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-1188477
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05057482001
EAN/GTIN:
4013288214614
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Griff des Schraubendrehers integriert erhöht es die Arbeitsgeschwindigkeit deutlich. Der Kraftform Turbo beschleunigt das Schrauben auf rein mechanische Weise. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment. Die robuste Ausführung aus Stahl ist wartungsfrei und sorgt für ein langes Produktleben. Durch den Rapidaptor Bithalter kann der Kraftform Turbo mit allen herkömmlichen 1/4“-Sechskant-Bits für die verschiedensten Schraubprofile eingesetzt werden. Die Bits können aufgrund der Rapidaptor-Funktion direkt eingesetzt und durch Nach-vorne-Schieben der Hülse einfach entnommen werden – alles auch mit nur einer Hand.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Anzahl der bits
18 Stück(e)
Magnetischer Bithalter
Ja
Magnetische Spitze
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
,
Phillips-Bit-Satz
,
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
,
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-ESD-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-VDE-Schraubendreher-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
wera einhand-knarrensatz 1/4"
,
bit-satz wera
,
bit satz
Angebote
(48)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
14
pro Stück
€ 5,90*
ab € 63,11*
€ 72,56*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,55*
€ 76,93*
Lager 4682
1 Tag
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 67,13*
€ 77,13*
Lager 214
4 Tage
15
pro Stück
€ 4,30*
ab € 66,92*
€ 78,68*
Lager 6C8MS
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,01*
€ 79,92*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 05073220001 Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Wera
05073220001
ab € 34,61*
Zubehör
Wera 489 R Quergriff Rapidaptor, 1/4 Zoll x 45 mm, 05013390001
Wera
05013390001
ab € 10,42*
Zubehör
Wera 800/4 Z Bits, 0.6 x 3.5 x 70 mm, 05059472001
Wera
05059472001
ab € 2,43*
Zubehör
Wera 842/4 Bits, 4.0 mm x 89 mm, 05059681001
Wera
05059681001
ab € 5,90*
Zubehör
Wera 851/1 Z Bits, PH 2 x 25 mm, 05072072001
Wera
05072072001
ab € 0,21*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 2 x 152 mm, 05059786001
Wera
05059786001
ab € 2,60*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 2 x 152 mm, 05060038001
Wera
05060038001
ab € 2,80*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 25 x 25 mm, 05066312001
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 25 x 152 mm, 05060199001
Wera
05060199001
ab € 3,38*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 27 x 89 mm, 05060190001
Wera
05060190001
ab € 2,66*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 40 x 89 mm, 05060192001
Wera
05060192001
ab € 2,45*
Zubehör
WERA Bitbox SCH-Edition Universalhalter Phillips/Pozidriv/Torx® 37-tlg.
Wera
05341010001
ab € 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen