Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 KG39N2LDA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 368 l D Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 KG39N2LDA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 368 l D Edelstahl
Siemens iQ300 KG39N2LDA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 368 l D Edelstahl
Siemens iQ300 KG39N2LDA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 368 l D Edelstahl
Siemens iQ300 KG39N2LDA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 368 l D Edelstahl
Siemens iQ300 KG39N2LDA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 368 l D Edelstahl
Siemens iQ300 KG39N2LDA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 368 l D Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78519237
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG39N2LDA
EAN/GTIN:
     4242003834893
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

Nie wieder abtauen: die noFrost-Technik.
KG39N2LDABei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln.

Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch: hyperFresh.
KG39N2LDAOb Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.

Stabile Temperaturlage: das superCooling.
KG39N2LDAMit der Taste superCooling werden die Temperaturen im Kühlraum schnell auf +2 °C gesenkt. Das verhindert beim Einlagern von wärmeren Lebensmitteln in den Kühlraum einen unerwünschten Temperaturanstieg bei Ihren bereits gut gekühlten Lebensmitteln.

Hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch: hyperFresh <>0 °C.
KG39N2LDADie hyperFresh <>0 °C Schubladen sorgen dafür, dass frisches Fleisch, frische Wurstwaren und frischer Fisch bis zu 2x länger frisch bleiben. Für diese hervorragenden Frischhaltebedingungen ist die Temperatur in den Fächern um ca. 2-4 °C kühler als im übrigen Kühlraum. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
89 l
Gefrierkapazität
14 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
16 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
368 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Zertifizierung
CE, VDE
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
191 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
2030 mm
Gewicht
82201 g
Breite bei geöffneter Tür
640 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1210 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
279 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
90 °
Steuerung
Berührung
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,59*
€ 991,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,16*
€ 983,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,13*
€ 946,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,80*
€ 908,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,74*
€ 845,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.