Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF0402B10RE1 Widerstand 10 Ohm Precision resistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity CPF0402B10RE1 Widerstand 10 Ohm Precision resistor
TE Connectivity CPF0402B10RE1 Widerstand 10 Ohm Precision resistor
Artikel-Nr.:
     615-X480011
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1879208-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Precision resistor
Interner Widerstand
10 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
0.5 mm
Höhe
0.3 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,30*
1 Tag
445
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,32*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,488*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,12*
€ 4,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.