Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 885012209004 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 885012209004 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom
Würth Elektronik 885012209004 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78861490
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012209004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
4700 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Höhe
2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,469*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.