Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MS331dn 600 x 600 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MS331dn 600 x 600 DPI A4
Lexmark MS331dn 600 x 600 DPI A4
Lexmark MS331dn 600 x 600 DPI A4
Lexmark MS331dn 600 x 600 DPI A4
Lexmark MS331dn 600 x 600 DPI A4
Lexmark MS331dn 600 x 600 DPI A4
Lexmark MS331dn 600 x 600 DPI A4
Lexmark MS331dn 600 x 600 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78972897
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     29S0010
EAN/GTIN:
     734646695534
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Ausgabe, die passt
Der Business-Class-MS331dn ist nur 222 mm hoch x 368 mm breit x 363 mm tief und passt fast überall. Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht ist er einfach aufzustellen und leicht zu transportieren.

Mehr drucken, weniger Unterbrechungen:
Der Unison™-Toner mit hoher Kapazität bietet eine Ausgabe von bis zu 15.000 Seiten, während ein optionales Papierfach die Gesamtzuführung auf bis zu 900 Blatt für mehr Druckleistung und weniger Ausfallzeiten erhöht.

Solide Leistung, flexible Konnektivität
Mit einem 1-GHz-Dual-Core-Prozessor und 256 MB Arbeitsspeicher können Sie Ihre erste Seite in nur 6,2 Sekunden ausdrucken und auch herausfordernde Aufträge meistern. Stellen Sie über USB oder Ethernet eine Verbindung her, um Ihrem gesamten Team Zugriff zu gewähren.

Rundum-Sicherheitspaket
Lexmarks umfassender Ansatz bei der Produktsicherheit deckt sämtliche Design- und Entwicklungsaspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, im Gerät, beim Senden über das Netzwerk und überall sonst.

Robuste Langlebigkeit
Mit seinem Stahlrahmen und seiner lebenslangen Fixierstation ist der MS331dn für eine lange Lebensdauer konzipiert.

Sparsam im Papier- und Energieverbrauch
Der automatische beidseitige Druck ist ebenso Standard wie die integrierten Energiesparmodi, mit denen die Bewertungen von EPEAT® Silver und Energy Star® Certified unterstützt werden. Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) und das Lexmark Equipment Collection Program (LECP) minimieren Abfall und unterstützen das Recycling (die Verfügbarkeit variiert je nach Land).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Management-Protokolle
DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
1500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
350 Blätter
Maximale Papierkapazität
900 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
HTML Direct Image Space, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS
Empfohlene monatliche Auslastung
500 - 5000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
PCL, PPDS
Bitmap-Schriften
OCR-A, OCR-B
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
RAM-Speicher maximal
256 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
50 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Zertifizierung
ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, China Green Product (CGP)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
10520 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
368 mm
Tiefe
363 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
9300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
550 W
Energieverbrauch (bereit)
5.5 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.45 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung schwarz
600 x 600 DPI
Aufwärmzeit
6.2 s
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2379398
ab € 39,35*
Zubehör
Lexmark
2379368
ab € 29,59*
Zubehör
Lexmark
2379399
ab € 61,85*
Zubehör
Lexmark
2379358
ab € 30,41*
Zubehör
Lexmark
2379369
ab € 45,71*
Zubehör
Lexmark
2379400
ab € 80,80*
Zubehör
Lexmark
2379359
ab € 39,58*
Zubehör
Lexmark
2379370
ab € 60,10*
Zubehör
Lexmark
2379401
ab € 107,73*
Zubehör
Lexmark
2379360
ab € 52,99*
Zubehör
Lexmark
2379371
ab € 80,07*
Zubehör
Lexmark
2379391
ab € 26,29*
Zubehör
Lexmark
2379402
ab € 119,73*
Zubehör
Lexmark
2379361
ab € 59,50*
Zubehör
Lexmark
2379372
ab € 89,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.