Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan blanco Fancy Korrektur-Band 8 m Gemischte Farben


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Pelikan blanco Fancy Korrektur-Band 8 m Gemischte Farben
Pelikan blanco Fancy Korrektur-Band 8 m Gemischte Farben
Pelikan blanco Fancy Korrektur-Band 8 m Gemischte Farben
Pelikan blanco Fancy Korrektur-Band 8 m Gemischte Farben
Pelikan blanco Fancy Korrektur-Band 8 m Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79133744
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     338715
EAN/GTIN:
     4012700338716
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5mmx8m
Trockene Korrektur. Sofort überschreibbar. Ohne Lösungsmittel. 3 Mini-Korrekturroller in trendiger Farbe. Keine Ränder und Schatten beim Kopieren. Bandlänge: 3 x 8 m
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Bandlänge
8 m
Speicherbandbreite (metrisch)
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,56667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.