Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79292172
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
21
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Kupferindex
99 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0293-308, VDE 0295, IEC 60228, IEC 60332-1-2, EN 50525-2-51
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,45885*
€ 5,30603
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,11885*
€ 4,90143
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,00885*
€ 4,77053
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,79885*
€ 4,52063
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,40*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.