Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools 85076 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Klein Tools 85076 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Klein Tools 85076 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Klein Tools 85076 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Klein Tools 85076 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Klein Tools 85076 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Klein Tools 85076 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Klein Tools 85076 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Klein Tools 85076 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79373639
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     85076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Phillips
Anzahl der Schraubendreher
7
Größe Steckplatz-Treiber
1/4,3/16,5/16 "
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 7teilig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 68,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 88,36*
€ 105,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 86,54*
€ 102,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 83,08*
€ 98,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 80,37*
€ 95,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 68,66*
€ 81,71
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.