Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Kärcher HGE 18-50 Battery Doppelte Klinge 2,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79454945
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-240.0
EAN/GTIN:
     4054278550428
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-50 Battery macht das Schneiden von Hecken extrem komfortabel. Sie verfügt zum Beispiel über einen um 180° drehbaren Handgriff, der das Ermüden der Arme oder Schultern in unterschiedlichen Arbeitspositionen wie zum Beispiel dem Vertikalschnitt verhindert. Darüber hinaus ist auch der aufsetzbare Schnittgutkehrer ein äußerst nützlicher Helfer. Denn er sorgt dafür, dass der Heckenschnitt nicht einfach in die Hecke fällt, sondern ganz bequem auf den Boden befördert werden kann. Das Messer der Akku-Heckenschere ist diamantgeschliffen, wodurch ein absolut präzises Schnittergebnis erreicht wird. Zudem verfügt das Messer über einen integrierten Messerspitzenschutz inklusive Aufhängeöse. Dadurch werden Gebäude, Böden und natürlich das Messer selbst vor Beschädigungen geschützt – und das Gerät lässt sich platzsparend an der Wand aufhängen. Ein weiteres Highlight der Akku-Heckenschere ist die Sägefunktion. Mit ihr lassen sich auch dickere Äste mühelos schneiden.

Drehbarer Handgriff
Der Handgriff lässt sich in mehreren Stufen um 180° drehen für eine komfortable Arbeitshaltung.

Schnittgutkehrer
Befördert den Heckenschnitt, der sonst in die Hecke fallen würde, bequem auf den Boden vor dem Benutzer.

Sägefunktion
Besonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
22 mm
Leerlaufdrehzahl
2700 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schnittlänge
500 mm
Schalldruckpegel
80.2 dB
Schallleistungspegel
93 dB
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Griff Eigenschaften
Rotation
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Unsicherheit K
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Breite
213 mm
Tiefe
970 mm
Höhe
188 mm
Paketgewicht
4500 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.