Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher BLV 36-240 Battery Akku-Laubbläser 240 km/h Schwarz, Gelb 36 V Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher BLV 36-240 Battery Akku-Laubbläser 240 km/h Schwarz, Gelb 36 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Kärcher BLV 36-240 Battery Akku-Laubbläser 240 km/h Schwarz, Gelb 36 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Kärcher BLV 36-240 Battery Akku-Laubbläser 240 km/h Schwarz, Gelb 36 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79454949
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-170.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
kärcher akku laubbläser
Nasse Blätter, Rasen- und Heckenschnittreste kleben gern am Boden fest wie tapeziert. Vor allem aus Ecken sind feuchte Pflanzenreste kaum mehr herauszubekommen. Um diesen Bodensatz zügig zu beseitigen, braucht es einen ganzen Aufräumtrupp. Oder den akkubetriebenen BLV 36-240 Battery, der schafft es alleine. Mit High-Power und einem Luftstrom von 770 m³/h beseitigt der kraftvolle Laubsauger gerade auch nasse Grünabfälle. Die benötigte Tatkraft lässt sich stufenlos über die Drehzahl regulieren, sodass zwischen maximaler Akkulaufzeit oder Leistung gewählt werden kann. Ein weiterer Wahlhebel sorgt für einen Wechsel zwischen den Einstellungen Blasen oder Saugen, die auch in Kombination verwendet werden können. Beim Saugen kommt der große Laubsack zum Einsatz, in den sämtliche Grünabfälle gleich kleingehäckselt werden. Damit der Umgang bei längeren Arbeitsintervallen nicht ermüdend ist, wurde auf Tragekomfort mittels eines ergonomischen Zweihandgriffs zur optimalen Gewichtsverteilung und auf abnehmbare Führungsrollen geachtet. Diese gestalten das Arbeiten leicht und effizient. Saug- und Blasrohr können ebenfalls separat abgenommen werden. Ein Akku ist nicht im Set enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
1290 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
4200 g
Merkmale
Typ
Handgehaltenes Gebläse
Luftgeschwindigkeit
240 km/h
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Saugmodus
Ja
Arbeitstyp
Blasen/saugen
Fangsackvolumen
45 l
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6400 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
36 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite
20 min
Weitere Suchbegriffe: akku laubbläser, kärcher laubbläser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
2.042-022.0
ab € 185,71*
Sonstiges
Kärcher
2.445-033.0
ab € 43,43*
Sonstiges
Kärcher
2.445-065.0
ab € 166,30*
Sonstiges
Kärcher
2.445-064.0
ab € 137,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.