Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iRobot i755020 Roboter-Staubsauger Staubbeutel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iRobot i755020 Roboter-Staubsauger Staubbeutel Schwarz
iRobot i755020 Roboter-Staubsauger Staubbeutel Schwarz
iRobot i755020 Roboter-Staubsauger Staubbeutel Schwarz
iRobot i755020 Roboter-Staubsauger Staubbeutel Schwarz
iRobot i755020 Roboter-Staubsauger Staubbeutel Schwarz
iRobot i755020 Roboter-Staubsauger Staubbeutel Schwarz
iRobot i755020 Roboter-Staubsauger Staubbeutel Schwarz
iRobot i755020 Roboter-Staubsauger Staubbeutel Schwarz
iRobot i755020 Roboter-Staubsauger Staubbeutel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79473231
Hersteller:
     iRobot
Herst.-Nr.:
     I755040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
SmartHome Saugroboter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
157.5 mm
Breite
165.2 mm
Tiefe
196.3 mm
Gewicht
3374.727 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
309.88 x 383.54 x 482.6 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Leistungen
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Staubsauger-Programme
Area, Auto, Edge, Methodisch, Parallel lines, Perimeter, zufällig, Zickzack
Art der Bewegungseinschränkung
Mit einer App generiert
Anzahl der Programme
10
Selbstentleerender Staubbehälter
Ja
Funktionen der Basisstation
Ladend, Purification
Stufen-Detektion
Ja
Hinderniserkennung
Ja
Staubsensor
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der Bürsten
2
Bürstentyp
Walzenbürste & Seitenbürste
Integrierte Sensoren
Gyroskop, Laser
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
SMART-Technologie
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,90*
€ 776,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,13*
€ 770,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,64*
€ 718,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,06*
€ 683,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,75*
€ 618,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.