Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-APFZ Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-APFZ Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
DELL 400-APFZ Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79513801
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-APFZ
EAN/GTIN:
     5397063828142
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 900GB-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R730xd XL - PowerEdge R330 - PowerEdge T640 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R530 - PowerEdge T440 - PowerEdge R230 - PowerEdge T340 - PowerVault ME4012 - PowerEdge R730 - PowerVault ME412 - PowerEdge R430 - PowerEdge T330 - PowerEdge T430</li></ul>
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,32*
€ 409,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,19*
€ 397,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,75*
€ 393,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.