Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Kishi Schwarz USB Gamepad Analog / Digital Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Kishi Schwarz USB Gamepad Analog / Digital Android
Razer Kishi Schwarz USB Gamepad Analog / Digital Android
Razer Kishi Schwarz USB Gamepad Analog / Digital Android
Razer Kishi Schwarz USB Gamepad Analog / Digital Android
Razer Kishi Schwarz USB Gamepad Analog / Digital Android
Razer Kishi Schwarz USB Gamepad Analog / Digital Android
Razer Kishi Schwarz USB Gamepad Analog / Digital Android
Razer Kishi Schwarz USB Gamepad Analog / Digital Android
Razer Kishi Schwarz USB Gamepad Analog / Digital Android
Razer Kishi Schwarz USB Gamepad Analog / Digital Android
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79559971
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ06-02900100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419350798
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad razer
gamepad
SPIELSPAß FÜR UNTERWEGS
Endlich kannst du immer und überall auf absolutem Top-Niveau spielen. Der Universal-Gaming-Controller istzu den meisten Smartphones kompatibel und garantiert dir beim Mobile Gaming die volle Kontrolle wie bei Konsolen. Mit diesem Controller ist dein Sieg nicht mehr weit.

KLICKBARE ANALOG-STICKS
Wie mit einem Konsolen-Controller kannst du dank taktilem Feedback präziser zielen und Aktionen ausführen – mit einer ganzen Reihe von Tasten und Bumpern sowie einem Steuerkreuz für zusätzliche Eingaben.

PERFEKTE PASSFORM
Dank seines flexiblen Designs lässt sich der Universal-Gaming-Controller an den meisten Smartphones so sicher befestigen, dass er sicheren Halt beim Spielen garantiert.

GAMEPLAY MIT ULTRA-NIEDRIGEN LATENZEN
Weil der mobile Controller direkt mit dem Ladeanschluss deines Geräts verbunden wird, reagiert er sofort auf deine Eingaben und ermöglicht dir übergangslos die optimale Kontrolle beim Spielen.

AUFLADEN WÄHREND DES SPIELS
Wenn dem Akku deines Smartphones im Spiel die Puste ausgeht, lässt sich der Controller einfach mit einem Ladekabel verbinden, um es wieder aufzuladen.

ERGONOMISCHES DESIGN
Dieser mobile Controller wurde für lange Gaming-Sessions entwickelt und liegt super in der Hand. Die Tasten sind optimal angeordnet, damit sich jeder Tastendruck vollkommen natürlich und intuitiv anfühlt.

UNTERSTÜTZT CLOUD GAMING
Da sich mittlerweile AAA-Titel auf jedem Bildschirm spielen lassen, ist es ein unschlagbarer Vorteil, den Controller direkt am Gerät befestigen und wirklich immer und überall spielen zu können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
320 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 8.0, Android 9.0
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Eingebaute Batterie
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Ergonomische Auslöser
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
160 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Android
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, D-Pad, Menü-Taste
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Analoge Daumensticks
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Razer
RZ03-03940500-R3G1
ab € 106,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.