Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 3731M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 3731M
King Tony 3731M
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79586869
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     373115M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
199 mm
Gewicht
115 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.