Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 0P6GJX Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 0P6GJX Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
DELL 0P6GJX Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79703507
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0P6GJX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.