Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D High Speed HDMI™ Extension Cable 4K60Hz M/F 5m/16.4ft 26 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D High Speed HDMI™ Extension Cable 4K60Hz M/F 5m/16.4ft 26 AWG
CLUB3D High Speed HDMI™ Extension Cable 4K60Hz M/F 5m/16.4ft 26 AWG
CLUB3D High Speed HDMI™ Extension Cable 4K60Hz M/F 5m/16.4ft 26 AWG
CLUB3D High Speed HDMI™ Extension Cable 4K60Hz M/F 5m/16.4ft 26 AWG
CLUB3D High Speed HDMI™ Extension Cable 4K60Hz M/F 5m/16.4ft 26 AWG
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79742953
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1325
EAN/GTIN:
     8719214471606
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI Verlängerungskabel
Der Club 3D CAC-1325 High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K60Hz UHD, ermöglicht Ihnen Ihre existierende HDMI™ Kabellänge um 5 meter zu erweitern. Heutzutage gibt es viele Produkte, die wir an unseren Fernseher anschließen wollen und dies macht dieses Produkt zu einer großartigen Lösung, da es Flexibilität bezüglich der Platzierung solcher Produkte erlaubt.

Dieses High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K60Hz UHD ist komplett konform mit den HDMI™ 1.3 / 1.4 und 2.0 Standards, um einen ruckelfreien Transfer Ihrer Video- und Audiosignale über die volle Länge des Verlängerungskabels zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
20 x 40 x 14 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
20 x 40 x 12 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
463 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA), 4096 x 2160
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
26
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.