Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr CTel 2131 Freistehend 196 l F Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr CTel 2131 Freistehend 196 l F Silber
Liebherr CTel 2131 Freistehend 196 l F Silber
Liebherr CTel 2131 Freistehend 196 l F Silber
Liebherr CTel 2131 Freistehend 196 l F Silber
Liebherr CTel 2131 Freistehend 196 l F Silber
Liebherr CTel 2131 Freistehend 196 l F Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79870588
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     CTEL 2131-21
EAN/GTIN:
     4016803062431
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
44 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
22 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Bruttokapazität Gefrierfach
45 l
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
196 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
198 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.4 A
Energieverbrauch
0.481 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
1241 mm
Gewicht
42900 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1128 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
152 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
567 mm
Verpackungstiefe
711 mm
Verpackungshöhe
1294 mm
Paketgewicht
46300 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,07*
€ 490,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,51*
€ 486,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,42*
€ 474,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,35*
€ 460,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.