Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand HC4287C2 Steckdose 2x USB Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTicino HC4287C2 AXOLUTE USB-Ladestation f.Typ A u.C in 2M 1500mA Aluminium
BTicino HC4287C2 AXOLUTE USB-Ladestation f.Typ A u.C in 2M 1500mA Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80032252
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HC4287C2
EAN/GTIN:
     8005543622131
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Axolute USB-Ladestation für Typ A und C in 2-moduliger Ausführung, 1500 mA Ladestrom pro Ausgang, 3000 mA für den Typ C bei alleiniger Verwendung, Farbe Aluminium
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57 g
Merkmale
Buchsen-Typ
2x USB
Anzahl Fassungen
2
Energie
USB Ausgangsstrom
1.5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.