Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Externer Slimline CD/DVD-Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Externer Slimline CD/DVD-Brenner
Verbatim Externer Slimline CD/DVD-Brenner
Verbatim Externer Slimline CD/DVD-Brenner
Verbatim Externer Slimline CD/DVD-Brenner
Verbatim Externer Slimline CD/DVD-Brenner
Verbatim Externer Slimline CD/DVD-Brenner
Verbatim Externer Slimline CD/DVD-Brenner
Verbatim Externer Slimline CD/DVD-Brenner
Verbatim Externer Slimline CD/DVD-Brenner
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80171296
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43886
EAN/GTIN:
     0023942438861
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Immer mehr Notebook-Hersteller verbannen die optischen Laufwerke aus ihren Geräten, um diese noch dünner zu machen. Oft ersetzen diese Notebooks die klobigen USB-A-Anschlüsse durch schlankere und schnellere USB-C-Anschlüsse. Allerdings gehören CDs und DVDs immer noch zu den am häufigsten verwendeten Speichermedien, besonders zum Archivieren aller wichtigen Daten!

Der externe Verbatim Slimline CD/DVD-Brenner mit USB-C-Anschluss ist die Lösung – dieses kompakte Gerät ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Notebook, Ultrabook, Netbook oder sogar PC. Damit können Sie Ihre Software installieren oder Backups erstellen. Der externe Verbatim Slimline CD/DVD-Brenner ist kaum größer als eine DVD-Hülle und wird über USB mit Strom versorgt – sperriges Netzteil ade!

Das Laufwerk wird mit der Nero-Software Burn & Archive ausgeliefert, die zahlreiche Spezialfunktionen wie DiscSpan, MediaHome und SecureDisc-Technologie umfasst, um Ihnen beim erfolgreichen Organisieren, Brennen und Archivieren Ihrer wichtigen Dateien zu helfen.

* Die Nero Burn & Archive Software ist nur mit Windows-Betriebssystemen kompatibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
237 g
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
1.5 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
6 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit
6 x
Leistungen
Zweck
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützte Medien
CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Laufwerk, Puffergröße
4 MB
Durchmesser optische Disk
80,120 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.