Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8340 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8340 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8340 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8340 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80260918
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
83 mm
Gewicht
38 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Materiallgriff
Gummi
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Klingenbreite
4 mm
Rollendicke
0.8 mm
Klingenlänge
25 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Zertifizierung
ISO 2380/DIN 5264
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.