Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2784-2.5 Handschraubendreher Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2784-2.5 Handschraubendreher Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Bahco 2784-2.5 Handschraubendreher Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Bahco 2784-2.5 Handschraubendreher Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80260935
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2784-2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (Schlitz)
Festhalte-Schraubendreher Schlitz
Festhalte-Schraubenzieher Schlitz
Festhalteschraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
15 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Schraubendreher mit einer Richtung
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubendreher-Bits Größe
2.5 mm
Klingenbreite
2.5 mm
Rollendicke
0.4 mm
Klingenlänge
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.