Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2784-4.5 Handschraubendreher Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2784-4.5 Handschraubendreher Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Bahco 2784-4.5 Handschraubendreher Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Bahco 2784-4.5 Handschraubendreher Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80261207
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2784-4.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (Schlitz)
Festhalte-Schraubendreher Schlitz
Festhalte-Schraubenzieher Schlitz
Festhalteschraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
30 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Schraubendreher mit einer Richtung
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Gold
Schraubendreher-Bits Größe
4.5 mm
Klingenbreite
4.5 mm
Rollendicke
0.8 mm
Klingenlänge
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.