Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco KBTU-01 Teppichmesser Rasierklingenmesser Schwarz, Orange, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco KBTU-01 Teppichmesser Rasierklingenmesser Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco KBTU-01 Teppichmesser Rasierklingenmesser Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco KBTU-01 Teppichmesser Rasierklingenmesser Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco KBTU-01 Teppichmesser Rasierklingenmesser Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco KBTU-01 Teppichmesser Rasierklingenmesser Schwarz, Orange, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80261426
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     KBTU-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Rasierklingenmesser
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Edelstahl
Einziehbare Klinge
Ja
Materiallgriff
Aluminium
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
210 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.