Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco KBSU-01 Teppichmesser Rasierklingenmesser Schwarz, Orange, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco KBSU-01 Teppichmesser Rasierklingenmesser Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco KBSU-01 Teppichmesser Rasierklingenmesser Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco KBSU-01 Teppichmesser Rasierklingenmesser Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco KBSU-01 Teppichmesser Rasierklingenmesser Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco KBSU-01 Teppichmesser Rasierklingenmesser Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco KBSU-01 Teppichmesser Rasierklingenmesser Schwarz, Orange, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80261437
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     KBSU-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Rasierklingenmesser
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Edelstahl
Einziehbare Klinge
Ja
Materiallgriff
Aluminium
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.