Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica VC 1752 AX Freistehend E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica VC 1752 AX Freistehend E Edelstahl
Amica VC 1752 AX Freistehend E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80295886
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KGCL 387 150 E
EAN/GTIN:
     5906006714406
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
75 l
Gefrierkapazität
3.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
19 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Leistungen
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
215 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
0.54 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1760 mm
Gewicht
49000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
187 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,23*
€ 437,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,60*
€ 423,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,11*
€ 414,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.