Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica VC 1752 AW Kühl- und Gefrierkombination Freistehend Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica VC 1752 AW Kühl- und Gefrierkombination Freistehend Weiß
Amica VC 1752 AW Kühl- und Gefrierkombination Freistehend Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80295926
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KGCL 387 150 W
EAN/GTIN:
     5906006714413
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
75 l
Gefrierkapazität
3.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
19 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Leistungen
Klimaklasse
N-T
Geräuschpegel
40 dB
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
197 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
0.54 kWh/24h
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1760 mm
Gewicht
49000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
187 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,18*
€ 433,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,35*
€ 431,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,42*
€ 420,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.