Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 8 KIF87PFE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 237 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 8 KIF87PFE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 237 l E Weiß
Bosch Serie 8 KIF87PFE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 237 l E Weiß
Bosch Serie 8 KIF87PFE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 237 l E Weiß
Bosch Serie 8 KIF87PFE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 237 l E Weiß
Bosch Serie 8 KIF87PFE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 237 l E Weiß
Bosch Serie 8 KIF87PFE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 237 l E Weiß
Bosch Serie 8 KIF87PFE0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 237 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80318115
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIF87PFE0
EAN/GTIN:
     4242005207565
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.

Mehr als genug Platz: auch sperriges Gefriergut bringen Sie in der BigBox-Gefriergutschublade problemlos unter.
Tiefkühlbehälter und große Teile wie ganze Kuchen oder Pizzen verstauen Sie mühelos. Ob Sie einen Kindergeburtstag vorbereiten oder einen Hochzeitskuchen einfrieren möchten: in der BigBox mit einer Höhe von 26 cm findet alles seinen Platz.

VarioShelf: Sie brauchen Platz. Sie haben Platz.
Die geteilte VarioShelf Glasplatte aus Sicherheitsglas lässt sich mühelos justieren und sorgt so für ein einfaches Be- und Entladen. Sie ist optimal für größere Gegenstände wie aufrechtstehende Flaschen oder Schüsseln und gibt Ihnen absolute Flexibilität, wenn Sie mehr Platz benötigen. Die teilbare Glasablage ist einfach unterzuschieben und somit besonders komfortabel.

Volle Flexibilität im Gefrierteil.
Alle Sicherheitsglasplatten im Gefrierbereich können Sie ganz einfach entfernen und sich so mehr Spielraum schaffen. Zum Beispiel, um eine mehrstöckige Torte oder einen ganzen Truthahn zu lagern. Auf den Glasflächen lassen sich große Lebensmittel wie eine Familienpizza problemlos stapeln.

EasyAccess Shelf: Ein- und Ausräumen im Handumdrehen.
Die Ablagen aus Sicherheitsglas sind bis zur Hälfte ausziehbar. Dadurch lassen sich Lebensmittel besonders bequem entnehmen bzw. in das Kühlgerät hineinstellen. Gleichzeitig haben Sie dadurch einen ausgezeichneten Überblick – damit z. B. die Lebensmittel ganz hinten garantiert nicht vergessen werden.

Weniger häufiges Abtauen spart Arbeit und ist energieeffizient.
Wenn Sie Ihren konventionellen Gefrierschrank ständig abtauen müssen, kostet Sie das nicht nur viel Zeit, sondern auch Energie. LowFrost vermindert die Eisbildung in Ihrem Gefrierschrank, so dass Sie ihn seltener abtauen müssen. Falls jemals ein Abtauen erforderlich sein sollte, geht das bei unseren Gefrierschränken mit LowFrost mit einer praktischen Klappe am Gerätesockel ganz einfach und unproblematisch. Entscheiden Sie sich für den Gefrierschrank, der sich um Sie kümmert. Und um sich selbst.

Zwei getrennte Kühlkreisläufe bieten mehr Komfort und sparen Energie.
Bei Geräten mit getrennten Kühlkreisläufen können Kühl- und Gefrierteil separat gesteuert werden. Dank der komfortablen Bedienelektronik werden die Temperaturen individuell angepasst.

Der Kühlschrank, der weiß, wie man cool bleibt
Wenn Sie die SuperGefrieren-Funktion vor dem Einkaufen aktivieren, wird die Temperatur kurzzeitig abgesenkt, damit Ihre frischen Einkäufe bei der richtigen Temperatur eingelagert werden können.

FreshSense: ideales Aufbewahrungsklima.
Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.

Die LED-Beleuchtung stellt Ihre Lebensmittel immer ins Rampenlicht.
Die ebenso energieeffiziente wie langlebige LED-Beleuchtung erhellt den kompletten Innenraum des Kühlschranks. Durch die Position der Lampen ist eine Ausleuchtung auch bei voller Beladung gewährleistet. Die Lampen halten ein Geräteleben lang.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
62 l
Gefrierkapazität
8 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
26 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
237 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
34 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Zertifizierung
CE, VDE
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Zone Fach Bruttokapazität
56 l
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
232 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
558 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
69273 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
175 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.056,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,58*
€ 1.404,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,26*
€ 1.398,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,90*
€ 1.348,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,72*
€ 1.309,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,58*
€ 1.257,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.