Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18326 Telefonhalterung & -ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18326 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
DeLOCK 18326 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
DeLOCK 18326 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
DeLOCK 18326 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80364310
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18326
EAN/GTIN:
     4043619183265
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Kurzbeschreibung
Diese Handy Ladehalterung von Delock dient als praktische Ablage beim Aufladen eines Smartphones an der Steckdose.

Einfache Anwendung
Die Ladehalterung wird an der Steckdose befestigt, indem das Netzteil durch die obere, runde Öffnung geschoben wird. Das Ladekabel kann um den Halter herumgewickelt werden, um dem Smartphone einen zusätzlichen Halt zu geben. Anschließend wird das Smartphone mittig auf der Liegefläche abgelegt.

Praktische Halterung
Dieser praktische Helfer bietet den perfekten Platz, um ein Smartphone an jeder Steckdose aufzuladen, ohne es auf den Boden legen zu müssen.

Ideal für Reisen
Die Ladehalterung ist perfekt für Reisen und eignet sich für Smartphones und viele wiederaufladbare elektrische Geräte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.