Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 81320 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 81320 Steckdose CEE 7/3 Weiß
DeLOCK 81320 Steckdose CEE 7/3 Weiß
DeLOCK 81320 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80364315
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81320
EAN/GTIN:
     4043619813209
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
This power socket by Delock is designed to provide a CEE 7/3 power connection. The simple snap-in mechanism ensures that the module is firmly in place and can be easily removed if necessary.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.