Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rainshower 310 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Silber, Weiß Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rainshower 310 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Silber, Weiß Wand
GROHE Rainshower 310 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Silber, Weiß Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80420821
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26647LS0
EAN/GTIN:
     4005176533051
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause Einhandmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
1118 mm
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
2 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Silber, Weiß
Flexischlauch
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,10*
€ 858,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,19*
€ 852,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,89*
€ 815,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,43*
€ 787,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,42*
€ 739,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26648LS0
ab € 621,54*
Ähnlich
Grohe
26649000
ab € 540,17*
Ähnlich
Grohe
26648000
ab € 538,38*
Ähnlich
Grohe
26657000
ab € 621,01*
Ähnlich
Grohe
27968001
ab € 655,71*
Ähnlich
Grohe
26652000
ab € 541,29*
Ähnlich
Grohe
27966001
ab € 656,55*
Ähnlich
Grohe
26647000
ab € 538,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.