Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Selection Handtuchhalter Chrom Wand-montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Selection Handtuchhalter Chrom Wand-montiert
GROHE Selection Handtuchhalter Chrom Wand-montiert
GROHE Selection Handtuchhalter Chrom Wand-montiert
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80420920
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     41063000
EAN/GTIN:
     4005176577864
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter verchromt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Chrom
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Metall
Anzahl der Stangen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
41063DL0
ab € 130,54*
Ähnlich
Grohe
41063DA0
ab € 122,12*
Ähnlich
Grohe
41063GL0
ab € 121,54*
Ähnlich
Grohe
41063A00
ab € 121,96*
Ähnlich
Grohe
41059000
ab € 99,37*
Ähnlich
Grohe
41063EN0
ab € 130,04*
Ähnlich
Grohe
41063BE0
ab € 121,94*
Ähnlich
Grohe
41059DC0
ab € 139,31*
Ähnlich
Grohe
41063DC0
ab € 114,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.