Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Selection Handtuchring Chrom Wand-montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Selection Handtuchring Chrom Wand-montiert
GROHE Selection Handtuchring Chrom Wand-montiert
GROHE Selection Handtuchring Chrom Wand-montiert
GROHE Selection Handtuchring Chrom Wand-montiert
GROHE Selection Handtuchring Chrom Wand-montiert
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80420974
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     41035000
EAN/GTIN:
     4005176577062
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchring
Produktfarbe
Chrom
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40365DA1
ab € 30,37*
Ähnlich
Grohe
40365DL1
ab € 32,48*
Ähnlich
Grohe
40365DC1
ab € 28,55*
Ähnlich
Grohe
40630000
ab € 111,15*
Ähnlich
Grohe
40630IG0
ab € 144,31*
Ähnlich
Grohe
41035GL0
ab € 72,83*
Ähnlich
Grohe
41035GN0
ab € 78,39*
Ähnlich
Grohe
41035A00
ab € 73,64*
Ähnlich
Grohe
41035AL0
ab € 78,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.